伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装
色(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
有効内寸(mm)400×1100
キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)
床面高さ(mm)197
荷台寸法(幅)(mm)425
材質(天板)PP
荷台寸法(奥行)(mm)1310
有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)156
キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
取付穴ピッチ(mm)55×42
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード