カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
    • パイプ(1)
    • 継手(50)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 農業・園芸資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • セキスイ(35)
  • 岩崎製作所(2)
  • 東栄管機(15)
  • アラム(1)
  • 因幡電工(1)
  • カクダイ(2)
  • フロンケミカル(14)
  • I-VALUE(9)
  • オーム電機(5)
  • レオナ(2)
  • カナフレックス(1)
  • 三商(1)
  • 関西化工(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(2)
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(810)
  • 黄銅(真鍮)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 配管」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用 オーム電機配管用エルボ 90度曲がり エアコン用オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エアコン配管用 入隅・出隅コーナー 90度 オーム電機エアコン配管用 入隅・出隅コーナー 90度オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用の入隅/出隅兼用曲がりです。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。立面90度の出隅入隅兼用曲がり80mm配管用
材質ASAアイボリー
ウォールカバー エアコン配管用 オーム電機ウォールカバー エアコン配管用オーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のウォールカバーです。配管の取り出し角度が大きくとれる、ゆったり設計裏面がなく、後付けが簡単環境にやさしいダイオキシン対策品。PVC(塩化ビニル)を使用しておりません。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手 オーム電機エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手オーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応 オーム電機エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応オーム電機
319税込351
1個
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー因幡電工
379税込417
1個
翌々日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
樹脂製バルブボックス 東栄管機樹脂製バルブボックス東栄管機
729税込802
1個
当日出荷
プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
用途配管内のバルブを保護する為の蓋。トラスコ品番825-2897材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)ねじサイズ100
どこでもモグラ カクダイどこでもモグラカクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプタークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状その他材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)質量(g)46寸法L(mm)91寸法d1(mm)29寸法d2(mm)24適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式岩崎製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状差込式
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状ネジ式
雨水浸透マス 90°曲がり内外合流 東栄管機雨水浸透マス 90°曲がり内外合流東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100×50-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス 45°曲がり内外合流 東栄管機雨水浸透マス 45°曲がり内外合流東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100×50-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス 左右90°合流 東栄管機雨水浸透マス 左右90°合流東栄管機
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス 90°合流 東栄管機雨水浸透マス 90°合流東栄管機
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス 90°曲がり 東栄管機雨水浸透マス 90°曲がり東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス 45°曲がり 東栄管機雨水浸透マス 45°曲がり東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水浸透マス ストレート 東栄管機雨水浸透マス ストレート東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。呼び径100-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス 90°曲がり内外合流 東栄管機雨水マス 90°曲がり内外合流東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス 45°曲がり内外合流 東栄管機雨水マス 45°曲がり内外合流東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。呼び径100×50-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス 左右90°合流 東栄管機雨水マス 左右90°合流東栄管機
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス 90°合流 東栄管機雨水マス 90°合流東栄管機
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス 90°曲がり 東栄管機雨水マス 90°曲がり東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス 45°曲がり 東栄管機雨水マス 45°曲がり東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
雨水マス ストレート 東栄管機雨水マス ストレート東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボモノタロウ(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
PVCニップル用パッキン 三商PVCニップル用パッキン三商
789税込868
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
別売のPVCニップル・パッキンと合せてお使い下さい。
仕様PVCニップル全サイズ共通
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(35件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
2方,3方コック 耐薬品・耐熱 レオナ2方,3方コック 耐薬品・耐熱レオナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)耐圧(bar)1(最大)
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ関西化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 8Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 8Φフロンケミカル
35,980税込39,578
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3294質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-33
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 6Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 6Φフロンケミカル
32,980税込36,278
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3286質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-32
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 3/8Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 3/8Φフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3332質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)3/8オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3537-37
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 12Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブ圧入型ベース付 12Φフロンケミカル
45,980税込50,578
1個
26日以内出荷
二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
用途送液用、据付用材質PFA/PTFE/PVC仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3316質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3537-35
pvc 板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら