カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • カプラー(16)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 継手(13)
    • ボールバルブ(1)
  • 科学研究・開発用品(62)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(3)
  • オンダ製作所(2)
  • フロンケミカル(49)
  • アズワン(14)
  • ノーブランド(11)
  • フロン工業(10)
  • ジョプラックス(8)
  • イシグロ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニバーサル(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ハマイ(1)
  • TRIENS(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(16)
  • ゴム(4)
  • スチール(252)
  • ステンレス(343)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • (9)
  • 鋳鉄(25)
  • 青銅(44)
  • 黄銅(真鍮)(248)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.98(4)
  • 1(5)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/8」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型RC3/8 アズワン

    L型RC3/8

    アズワン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER Y字ソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4665材質PTFE形状ソケット質量(g)60アズワン品番61-3538-03
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFER 十字ソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER 十字ソケット RC3/8

    フロンケミカル
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4703材質PTFE形状ソケット質量(g)60
  • PTFER メクラソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/8

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4754材質PTFE形状ソケット質量(g)60
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6956材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6123材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-72ねじサイズRC3/8
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6948材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)10
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    5,310税込5,841
    1個
    当日出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    用途ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • ソケットキャップ アズワン

    ソケットキャップ

    アズワン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    9,670税込10,637
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別メネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
  • メス二方バルブ圧入 アズワン

    メス二方バルブ圧入

    アズワン
    20,500税込22,550
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ブッシング アズワン

    ブッシング

    アズワン
    5,630税込6,193
    1個
    当日出荷
    内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
    仕様ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字/同径
  • PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-1534形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    7,410税込8,151
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
  • アズフロン(R)PTFEカップリング アズワン

    アズフロン(R)PTFEカップリング

    アズワン
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
  • PTFE ハーフメスジョイントT-1型 12Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-1型 12Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6166材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-76ねじサイズRC3/8
  • PTFE ハーフメスジョイントT-2型 12Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-2型 12Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    15,880税込17,468
    1個
    21日以内出荷
    二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6204材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-80ねじサイズRC3/8
  • PTFE ハーフメスジョイントT-2型 10Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-2型 10Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6191材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-79ねじサイズRC3/8
  • PTFE ハーフメスジョイントT-1型 10Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-1型 10Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6158材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-75ねじサイズRC3/8
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    41,980税込46,178
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
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
"Rc3/8" 材質:樹脂 【通販モノタロウ】