rc3/8 寸法のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,503件の「rc3/8 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Rc3/8」、「ソケット 配管用」、「rc3/8 ソケット」などの商品も取り扱っております。
ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商ランキング1位
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)42寸法B(mm)20二面幅H(mm)21接続ねじ種類Rc
1個
429税込472
翌々日出荷


六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング3位
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8 フロンケミカルランキング5位
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6956質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
1個
5,998税込6,598
当日出荷

1個
695税込765
翌日出荷

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5寸法L(mm)52.9質量(g)76トラスコ品番808-3412
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

1個
300税込330
当日出荷

配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)60.8寸法B1(mm)19.5寸法B2(mm)19質量(g)88トラスコ品番808-3411
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628アズワン品番67-4862-17
1個
77,700税込85,470
33日以内出荷

呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
1個
76,980税込84,678
3日以内出荷

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632アズワン品番67-4862-21
1個
122,600税込134,860
33日以内出荷


材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
36,980税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
1個
36,980税込40,678
17日以内出荷