カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
材質
  • 樹脂
  • -(1)
  • アルミ(23)
  • ゴム(8)
  • シリコン(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(35)
  • ブリキ(1)
  • 亜鉛合金(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • 因幡電工(2)
  • マルケイ(国際化工)(2)
  • アーネスト(2)
  • アズワン(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • リヒトラブ(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 大和電業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-77」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグハンガー リヒトラブバッグハンガーリヒトラブ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質ポリカーボネート、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×13×114
電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製三桂製作所
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムキャップ材質ABS
ミナモ 飯碗 マルケイ(国際化工)ミナモ 飯碗マルケイ(国際化工)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。 和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類和食器材質BMF(バイオマスメラミン樹脂)アイボリーホワイト電子レンジ×食器洗浄機
ミナモ 飯碗 マルケイ(国際化工)ミナモ 飯碗マルケイ(国際化工)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器
混ぜられるターナー アーネスト混ぜられるターナーアーネスト
979税込1,077
1個
4日以内出荷
「混ぜる」と「焼く」1本2役の技ありターナー。片方のフチがシリコン製なのでキレイに集められます。すくいやすく返しやすい、小回りも効く便利なサイズ感。泡立て器として手早く混ぜられ、使用中も嫌な金属音がしない。ハンドルに固定できるフック付き(ベルフィーナシリーズのフライパンに対応しています)。
用途ターナー、フライ返しとして。玉子焼き/卵焼き/まぜる/焼く/炒める/シリコン材質66ナイロン、シリコーンゴム耐熱温度(℃)最大220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9×4
MWA型用オプション 収納カバー ピカコーポレイションMWA型用オプション 収納カバーピカコーポレイション
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
昇降作業台MWA型用の収納カバーです。 ■材質:ポリエチレン ■対応機種 MWA-48A:MWA-CV1 MWA-65A:MWA-CV2 MWA-77A:LWA-CV(別ページ)
用途昇降作業台の保管に。材質ポリエチレン関連資料図面(0.04MB)
シールワッシャー 大和電業シールワッシャー大和電業
59税込65
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリエステルタイプ丸穴
すくえるトング アーネストすくえるトングアーネスト
979税込1,077
1個
6日以内出荷
シッカリつかめてサッとすくえる万能トング。穴あきスプーンにも万能トングにもなる2WAY仕様。耐熱温度220℃で揚げ物にも対応。ホール付きで油切れもバッチリ。大きめの食材も滑らずシッカリつかめて落とさない。ハンドルに固定できるフック付き(ベルフィーナシリーズのフライパンに対応しています)。
用途トング、調理スプーンとして。盛り付け/揚げ物/すくい網/網/豆腐/鍋/具材/茹でもの/パスタ/サラダ/取り分け材質66ナイロン、シリコーンゴム耐熱温度(℃)最大220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×9.5×3.5
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10