3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン 付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)