焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)400
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-105
質量(g)35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)57
トラスコ品番772-5817
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)35
色透明
高さ(mm)80
質量(g)12
奥行(mm)35
1個
¥84
税込¥92
翌々日出荷
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
容量(mL)500
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-106
質量(g)42
寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム
形状円筒
容量(mL)250
外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)60
1個
¥97
税込¥107
取扱い終了
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-103
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
材質PET
ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。
材質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)40
全高(mm)75
PET製は透明のため、中身がよく見え、比較的ガスバリアーに優れています。ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PET
容量(mL)100
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-101
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
適合ベル型350・500
アズワン品番2-3408-11
1本
¥249
税込¥274
欠品中
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン
容量(mL)100
高さ(mm)111
質量(g)15
胴径(Φmm)41
1袋(12個)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-113
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
容量(mL)400
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-115
質量(g)35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
容量(mL)500
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-116
質量(g)42
寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
容量(mL)3200
仕様パッキン付き
材質PET
寸法(mm)134×115×271
質量(g)110
口内径(Φmm)30
口外径(Φmm)38
適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
容量(mL)4220
材質PET
寸法(mm)159×140×312
質量(g)110
口径(Φmm)38
適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
規格パイロジェンフリー
ねじ規格GL45
包装個別包装
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE
滅菌済(個包装)
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
容量(mL)333
トラスコ品番772-5850
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)55
色透明
高さ(mm)169
奥行(mm)55
容量(mL)2100
材質PET
寸法(mm)127×112×250
質量(g)75
口径(Φmm)38
適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥519
税込¥571
3日以内出荷
バルブで密閉できるスプーン付き保存容器。
ワンプッシュで簡単に密閉容器に。
ティースプーン1杯分(5ml)量れるスプーンが付属。
形状角
質量(g)205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×10.2
電子レンジ×
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×7.2(段差まで)
デザート容器「FWS76-150」などに適合する透明蓋です。HEIKO「アイスカップ76-150」にもご使用いただけます。電子レンジ使用不可。オーブン使用不可。耐油性:あり。耐熱温度:60℃。入数:100枚
材質バイオPET
品番バイオMS76-OCシン 透明
直径×高さ(mm)76×20
1パック(100個)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
規格パイロジェンフリー
滅菌済(SAL10-6)
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
無色透明の9mLと90mLの細口容器になります。
容量が異なるのでご使用になりたい容量をお間違えの無いようお買い求めください。
PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
用途分別ゴミ箱
材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP
形状角型
質量(kg)約2
タイプペットボトルキャップ用
種類分別用
エコマーク認定認定
色(フタ)透明+グリーン
色(本体)透明
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号04128010
安定感があり、シンプルな容器です。
幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)745
トラスコ品番772-5787
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)86
色透明
高さ(mm)164
質量(g)54
奥行(mm)86
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ