25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体)難燃ABS 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 呼び電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)14 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト径(Φmm)22、27 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びG1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類PF管16(4方出)(MFは除く) ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
1個ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します 材質(本体)ABS オレンジ 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF1/2
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0422 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)3/8 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3534-79
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0414 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)3/8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3534-78
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0473 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)3/4 接続ねじR3/4 アズワン品番61-3534-84
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0465 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)1/2 接続ねじR1/2 アズワン品番61-3534-83
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0392 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)1/4 接続ねじR1/8 アズワン品番61-3534-76
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0431 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)3/8 接続ねじR1/2 アズワン品番61-3534-80
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0457 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)1/2 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3534-82
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0449 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)1/2 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3534-81
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります) トラスコ品番735-0406 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)1/4 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3534-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色 寸法A(mm)Φ33
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラムアラムロック
エコ商品
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です! 材質PFA/PTFE(本体/フェルール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0217 材質PBT樹脂 アズワン品番65-7907-64
1袋(10個)
6,738 税込7,412
7日以内出荷