89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
889 税込978
当日出荷

両口リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岩崎電気エルボ LB形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.5 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LB形
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.43 寸法A(mm)95 寸法D(mm)1113 寸法B(mm)42 寸法H1(mm)44 寸法H2(mm)67 寸法C(Φmm)30 適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

岩崎電気エルボ LB形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.6 適合電線管28(PF1)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.5 適合電線管54(PF2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LL形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.55 適合電線管28(PF1)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.25 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LR形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.2 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LL形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.3 適合電線管42(PF1 1/2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.1 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LR形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)1.15 適合電線管36(PF1 1/4)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷