3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーケー器材平面エルボ
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)