ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
種類手付ビーカー
材質TPX(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~150
ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
材質PP
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質TPX(R)(ポリメチルペンテン)
耐熱温度(℃)170
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手付き
材質TPX
種類手付ビーカー
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。
透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類手付ビーカー
耐熱温度(℃)150
材質TPX(ポリメテルペンテン)
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類フタ
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
関連キーワード