80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 青(半透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷

材質ポリウレタン 赤(半透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気、水
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 緑(不透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質ポリウレタン 橙(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気、水
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 透明(素材色) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 黄(不透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質ポリウレタン 白(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気、水
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質ポリウレタン 緑(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気、水
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明(素材色) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質ポリウレタン 黒(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気、水
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質ポリウレタン 黄(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 赤(半透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質ポリウレタン 黒(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 橙(不透明) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質ポリウレタン 青(半透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質ポリウレタン 白(不透明) 長さ(m)200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)4 使用流体空気、水
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Richell(リッチェル)TU分別ストッカー W220C(1P)
45L袋を4個分収納。 片付けに便利な仕切り板付き。 仕切あり、仕切り位置変更可能、45Lのポリ袋が4個収納できる大容量タイプ。 軒下やベランダなどの屋外分別に。 開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利。
材質ポリプロピレン 質量(kg)約6.5 ブラウン 容量(L)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.5×46×76 フタの種類かぶせ式
1台ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4 使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40 最小曲げ半径(mm)15 使用流体空気、水 外径(mm)6 内径(mm)4 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟 関連資料カタログ(0.72MB)
1巻(20m)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層) 長さ(m)20 使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB)
1巻(20m)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
オレンジ 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 特性耐油/耐圧
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ) 接続部のサイズ1/4樹脂カプラ 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 寸法E(Φmm)42 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 仕様両端カップリング付 トラスコ品番759-6871 材質ポリウレタン 質量(kg)0.3 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 肉厚(mm)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ