機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状Y型
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。
タイプ竿ピンチ
材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
トラスコ品番855-2572
幅(mm)65
色ブルー/ホワイト
高さ(mm)90
質量(g)185
入数(個)20
寸法(幅W×高さh)(mm)65×90
2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプY型
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
タイプY型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
タイプY型同径
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
材質PP
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF
耐熱温度(℃)160
2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
材質PE
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプY型同径
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
材質ポリアセタール
色白色
使用温度範囲(℃)-10~+70
最高使用圧力(MPa)1
主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に
荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9513
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)6
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプY型同径
等角(120度)のコネクターです。
材質PP
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9505
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
材質PPS
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
呼び径(A)樹脂管:13
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9521
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-3533-81
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
等角(120度)のコネクターです。
外径(Φmm)14-15-16
サイズ(mm)中央部径:22.5Φ根元の筆禍理のところの径:15.5Φ先端から中央までの長さ:30
TGK品番198-19-27-06
材質PP
1袋
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
大きなつまみが特長の厚物も干せる洗濯ピンチ。持ちやすく、開きやすい形です。ハンガー類の移動も防ぎます。
用途洗濯バサミ 洗濯ばさみ
材質ポリプロピレン
寸法(mm)56×33×93
色ホワイト
1パック(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-9530
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質PP
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黄
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4124
質量(kg)0.38
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
物干し竿をしっかりはさめる竿ピンチ。竿ごとはさめるY型設計。使わない時は付属のカゴに入れてスッキリ収納。フックも付いているのでカゴごと竿に掛けられる。ピンチお徳用40個、カゴ付きセット
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
付属品S字フック+カゴ+ピンチ40個
寸法(mm)竿ピンチ:90
入数(個)40
1セット(40個)
¥899
税込¥989
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黄
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4107
質量(kg)1.1
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥7,999
税込¥8,799
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黄
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4136
質量(kg)0.74
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥6,999
税込¥7,699
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黄
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4123
質量(kg)1.9
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥19,999
税込¥21,999
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黄
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番542-0334
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黄
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4106
質量(kg)5.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ