8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単密閉、耐熱ガラス保存容器。ふたを押して空気が抜ける。しっかり密閉。ふたを外してレンジ・オーブンに使用できる。そのまま食器として食卓へ。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジ以外の加熱器具では使用し二でください。破損の原因になります。また、熱源が当たるオーブンでの使用はできません。オーブン・電子レンジに使用する際は、ふたを取り外してください。
材質本体:耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120度)、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム:シリコーンゴム(耐熱温度180度 耐冷温度-20度)
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さい手のひらサイズのジャム瓶です。 スパイス入れにも大活躍! 本体とフタは別売りです。 蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。 また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)111 質量(g)約110 寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6) 底径(Φmm)57
1本(4本)
389 税込428
4日以内出荷

リピーターが多く、ロングセラーのパック&レンジ。冷凍・冷蔵はもちろん、フタをしたまま電子レンジにかけられます。蓋を外せばオーブンで使え、まさに多機能。ガラスは表面が滑らかで、油汚れなども簡単に落ち、洗いがとても楽です。熱湯消毒ができ、赤ちゃんの離乳食などの保存にも安心してお使いいただけます。 シリーズの一部はモジュール設計により、スタッキング収納でぴったりと積み重ねができます。
材質本体(瓶):耐熱ガラス、フタ:ポリプチレンテレフタレート(耐熱温度:140℃)・シリコーンゴム(耐熱温度:200℃) 形状丸形 ホワイト
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。 材質耐熱ガラス 形状 機能ロック 電子レンジ
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。 材質耐熱ガラス 形状 容量(mL)140 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×52 機能ロック
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。 材質耐熱ガラス 形状 容量(mL)200 直径(Φmm)約115 高さ(mm)55 質量(g)460 機能ロック 電子レンジ
1セット
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ジェイワークスプランニング耐熱ガラス容器3点セット
液漏れしにくい高密閉タイプ。フタを外せばオーブン・電子レンジ使用可能。調理後にそのまま食卓に並べられる。食洗機が使える※各パーツの耐熱温度を確認して使用してください。重ねて収納で冷蔵庫もスッキリ。BPAフリー
用途調理。保存。食事 材質(本体)耐熱ガラス セット数3点 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコーン樹脂
1個(3点)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新素材トライタンの蓋! 蓋の内側の食品が触れる箇所はBPAFREE仕様。 オーブン調理にも使える耐熱ガラスの保存容器。 積み重ねても揺れにくい安全設計。 フタは4点ロック式でしっかり密閉。
材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 電子レンジ対応 機能ロック 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)