まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。
ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。
スタッキング収納ができるので、使わない時も収納に困りません。匂いや色移りしない耐熱ガラス製。
電子レンジやオーブンでも使用できます。※真空密封には専用のZwilling真空ポンプが必要です。
ガラスコンテナS=350ml(保存容量200ml)、ガラスコンテナM= 900ml(最大保存量750ml)、ガラスコンテナL=2L(最大保存容量1.6L)
1:食材や料理をコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)S: 155×85×H70、M:155×85×H70、L:214×144×H128
レンジ本体のみ可(蓋を除く)
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機コンテナのみ可
1セット(1セット)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。ワンタッチで簡単真空保存。
食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。
USB充電式でコードレス。コンパクトなポンプは収納にも困りません。
1:食材や料理をバッグやコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
【お手入れ方法】
バッグは洗浄して、繰り返し使用可能です。
仕様【オーブン】ガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
セット内容真空ポンプ×1、USBケーブル×1、ガラスコンテナSM各×1、バッグSM各×2、クリップ×1、リキッドプロテクター×1
材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)【S】85×150×H70/350mL(最大保存可能量200mL)、【M】112×182×H9/900mL(最大容量750mL)、【保存バッグS】230×200/1.25L、【保存バッグM】350×250/4.0L、【真空ポンプ】50×50×H190
規格7点セット
レンジガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)※使用上の注意に追記あり
耐熱温度(℃)ガラスコンテナ:180/バッグ:92
耐冷温度(℃)ガラスコンテナ:-20/バッグ:-18
食器洗浄機コンテナのみ可
1セット(1セット)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。
ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。
薄型ガラスコンテナは、冷蔵庫でも重ねやすい平型。
葉物野菜やステーキなどの保存に最適。
下味をつけて食材を保存しておけば、あとは電子レンジやオーブンに入れて加熱調理するだけ。
匂いや色移りしない耐熱ガラス製。電子レンジやオーブンでも使用できます。
1:食材や料理をコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)240×180×H100
容量(L)2
レンジ本体のみ可(蓋は除く)
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード