16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)銅合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)銅合金 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(本体)CAC 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5 最高温度(℃)185
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法H(mm)318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法H(mm)318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)