25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)AHS対応継手
本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状ストレート 材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 寸法D1(Φmm)29.4 寸法D2(Φmm)26.0 寸法L1(mm)53.8 寸法L2(mm)37.2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水道用ポリエチレン管変換継手
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6762 1種二層管
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)たて型水栓ジョイント専用継手
仕様テーパーネジ 材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 寸法L1(mm)49.9 寸法A(mm)26 寸法D2(Φmm)35.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)81.7 寸法A(mm)27.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)35.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)バルブ付ユニオンタイプ
仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様平行ネジ 付属品専用スタンド 材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

給水管を自由にカットすることで、現場に合わせた長さの継手を作ることができるセット。給水管長さ300ミリ。0796-300、6465-13、7862、794-031-13、796-050のセット
材質銅、黄銅、NBR、EPDM
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5 最高温度(℃)185
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(本体)CAC 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)