仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
形状ソケットアダプタ
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
材質銅、黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
材質銅、黄銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
取付ねじ管用平行ネジ
関連キーワード