フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)10
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ
質量(g)2
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14
適合溝幅(mm)10
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。
フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。
ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番161-3399
質量(g)11
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)20
高さ(mm)20
サイズ(mm)20×20
T溝幅(mm)6
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。またスベリ防止機能付きです。
質量(g)3
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3487
厚さ(mm)5
質量(g)14
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3584
厚さ(mm)6
質量(g)34
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)30
高さ(mm)60
T溝幅(mm)8
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番161-3580
質量(g)168
適合溝幅(mm)10
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)80
T溝幅(mm)10
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573
質量(g)440
アジャスターM16(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)60
高さ(mm)60
サイズ(mm)60×60
T溝幅(mm)8
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492
厚さ(mm)6
質量(g)440
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)20
高さ(mm)40
T溝幅(mm)6
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)80
高さ(mm)80
サイズ(mm)80×80
T溝幅(mm)10
作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個入)です。後方部2個所につけるタイプです。
用途作業時の安全対策に。
トラスコ品番856-3437
適合機種TSF、TSFCシリーズ
質量(kg)1
品名アウトリガー
2018年トラスコ掲載ページ7 1170
1セット(2個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。
トラスコ品番161-3459
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー
長さ(mm)100
幅(mm)40
高さ(mm)40
質量(g)129
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
1本
¥409
税込¥450
3日以内出荷
作業用踏台TSF型用のマグネット保持式キャスターです。踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定した使用ができます。
用途作業用踏台の移動に。
トラスコ品番856-3436
適合機種TSF、TSFCシリーズ(3段、4段)
質量(kg)2.2
品名マグネット保持キャスター
2018年トラスコ掲載ページ7 1170
1セット(4個)
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
TSF(C)作業用踏台連結することで、作業現場に合わせてお好きなサイズにカスタマイズしていただけます。
用途作業台連結
トラスコ品番255-7205
適合機種TSF、TSFCシリーズ
材質アルミ、ボルトナット:スチール
タイプ連結金具
品名連結金具
入数(個)2
1セット
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です。
用途安全対策、交換用として。
材質熱可塑性エラストマー
品名滑り止めキャップ
入数(個)4
寸法RE(mm)0.4
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
形状ひし形
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
形状ひし形
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
形状ひし形
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質T9225
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~1.5
送りf(mm/rev)0.03~0.4
寸法IC(mm)12.7
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
形状正三角形
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
材質T9225
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~1.5
送りf(mm/rev)0.03~0.4
寸法IC(mm)9.525
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ