16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様1.0MPa 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)SUS 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)80メッシュ標準
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工具を使わずにスクリーンの交換が可能。 流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。 電着塗装を施し、耐食性向上。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプストレート形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ8~10P 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)2 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1以下 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式) 最高温度(℃)80 材質(コック)SCS14 寸法H1(mm)124 材質(スクリーン)SUS 材質(ハンドル)FC 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 仕様ワンタッチ式 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 仕様ワンタッチ式 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)