11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(要部)13Cr 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37 接続方式管フランジ 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(要部)SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37 接続方式管フランジ 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ノンアスベストシート 材質(フタ)FC200 材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S 材質(弁体・弁座)CAC406 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)C 3771 BD 材質(弁箱付弁座)CAC406 バルブ種類ゲートバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品開度インジケータ付 形状ストレート 材質(本体)FC300 最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC300 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(要部)13Cr 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37 接続Rc 使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(要部)CAC406 形状ストレート 材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20 接続方式管フランジ/外捻子式 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(要部)SUS403 形状ストレート 材質(本体)FC200 接続方式管フランジ/外捻子式 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)