ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台
トラスコ品番257-5620
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)140
全長(mm)360
高さ(mm)195
タイプコンビバイス
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)60
取付穴寸法(mm)10
締圧力(kN)15
取付寸法F(mm)100
取付寸法G(mm)140
取付寸法H(mm)70
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード