48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 クラス5K/10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.6 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
64,900 税込71,390
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温2.0 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ(キッツ)バタフライ弁
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~200 接続方式ウェハー形 材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ 材質(ステム)SUS420J2 材質(リテイナーシート)S45C 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業 最高使用圧力(MPa)1 主な用途一般工業、造船、建築設備用 材質(Oリング)NBR 素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備 ハンドル形状ギア式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ダクタイル 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K) 接続方式ウエハー 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)100 材質(シート)NBR 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法S(mm)131 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)100 材質(シート)NBR 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA 使用温度範囲(℃)-20~200 接続(管)ウェハー 使用流体湯水 最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃) バルブ種類バタフライバルブ
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形ハンドル 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
41,980 税込46,178
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.4 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 バルブ種類バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジJIS16K 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-31
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

仕様面間寸法:JIS B2032 材質シートラバー:NBR(焼付け一体型) 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)0~70 適合フランジ5K/10K(JIS) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 アズワン品番64-7858-28
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷