84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)32 寸法L0(mm)62
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6192 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)12 呼び径(A)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1768 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用圧力1MPa
1個ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-4717 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法L0(mm)117
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)84 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 呼び径(A)50
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6274 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)110 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L2-13 寸法L1(mm)45【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)85 寸法L0(mm)131
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6228 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 寸法L(mm)59 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)5 使用圧力1MPa
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度(℃)0~45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用圧力1MPa
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0184 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷