種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
タイプメネジ
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき
仕様グリップ取り付け穴あり
材質/仕上FC200/クロムメッキ
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ
仕様グリップ穴無し
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
材質鋳物
R80
A20
L37
H58
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
D200
S17
D139
d133
スポーク数3
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ダクタイル鋳鉄FCD450
寸法d(mm)30
寸法S(mm)19
表面処理黒色チヂミ焼付塗装
寸法R50
寸法H56
寸法L39
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番133-3198
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:35
ボス径(Φmm)38
ハンドル径(Φmm)180
ハンドル高さ(mm)53
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理黒色チヂミ焼付塗装
スポーク数3
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
スポーク数3
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
スポーク数3
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番132-0963
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:25
ボス径(Φmm)30
ハンドル径(Φmm)100
ハンドル高さ(mm)40
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。
トラスコ品番131-7660
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:33
ボス径(Φmm)38
ハンドル径(Φmm)160
ハンドル高さ(mm)49
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/A
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC
形状B-F/A
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平スポーク
材質鋳鉄FC200
表面処理黒色チヂミ焼付塗装
寸法G103
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法K穴なし
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番131-6171
材質FC材 クロムメッキ
高さ(mm)ボス:40
ボス径(Φmm)40
ハンドル径(Φmm)200
ハンドル高さ(mm)56
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理黒色チヂミ焼付塗装
スポーク数3
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
寸法L(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法R(mm)-
寸法B(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
仕様グリップ取り付け穴あり
材質/仕上FC200/クロムメッキ
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス
材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ
仕様グリップ穴無し
形状F
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
形状F
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ