こんなお得な商品も!

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状エルボ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ニップル
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
形状ユニオン
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状プラグ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6269
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)88
呼び径(mm)40
呼び径73
寸法d(mm)37
寸法L1(mm)47
最高使用圧力(MPa)1
寸法B(mm)22
寸法L2(mm)28
おねじサイズ1 1/2
寸法L0(mm)115
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径50
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5844
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)1.59
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)144
寸法d(mm)62.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)102
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番850-7149
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)119
呼び径(mm)32×32
呼び径D32×32
寸法L1(mm)43【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)85
寸法L0(mm)163
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5810
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.56
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
寸法d(mm)35.5
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)66
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5836
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)121
寸法d(mm)50.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)90
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5798
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.33
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)85
寸法d(mm)23.5
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0196
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
使用温度(℃)0~45
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5828
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.86
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)109
寸法d(mm)44.2
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)80
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5801
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.49
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)91
寸法d(mm)28.7
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)64
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力1MPa
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0219
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ