使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式
材質【ハンドル/レバー】FCD400-15
呼び径(B)6B
接続フランジ
アズワン品番64-3856-78
ボア径レデューストボア
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋳鉄
寸法T(mm)3
仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
材質鋳鉄
寸法L(mm)25
寸法H(mm)55
寸法D(Φmm)50
寸法T(mm)3
寸法d(Φmm)38.6
仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
寸法A(Φmm)114
寸法S(Φmm)36
寸法P(Φmm)96
材質鋳鉄
タイプ厚鋼 HDZ
寸法T(mm)3
仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
関連キーワード