用途一般工業
材質(本体)FCD450
寸法W(mm)67
材質(シート)EPDM
接続ウェハー形
ハンドル形状ギア式
塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)SCS13A
バルブ種類チャッキバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備
ハンドル形状ギア式
バルブ種類バタフライバルブ
軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
寸法W(mm)67
材質(シート)EPDM
接続ウェハー形
ハンドル形状丸形
塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)SCS13A
バルブ種類チャッキバルブ
用途消防認定品
材質(本体)FCD450
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(弁体)SCS13
バルブ種類バタフライバルブ
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業
最高使用圧力(MPa)1
主な用途一般工業、造船、建築設備用
材質(Oリング)NBR
素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード