左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式)
最高温度(℃)80
材質(コック)SCS14
寸法H1(mm)124
材質(スクリーン)SUS
材質(ハンドル)FC
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
形状二体型
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の水・油・ガス)
材質(軸)SUS304
材質(シート)PTFE
接続管フランジ
材質(ボール)SCS13A
使用流体水・油・ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-20~200
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PFA
ハンドル形状ウォームギア式
材質(弁体)SCS13+PFAライニング
こんなお得な商品も!

ボールバルブ(スタンダードボア)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)FC200
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、空気、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
アクチュエータの種類EXH型
接続方式管フランジ
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類フローティングボールバルブ
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
バルブ型式複作動空気圧シリンダ式
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(本体)FCD450-10
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
適合規格JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)
接続方式ウエハー
最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)FCD450-10
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
接続方式ねじ込み形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
用途一般工業
材質(本体)FCD450
寸法W(mm)67
材質(シート)EPDM
接続ウェハー形
ハンドル形状ギア式
塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)SCS13A
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
バルブ種類チャッキバルブ
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質シートリング:NBR
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
タイプロックレバー式
使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)SCS14
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
材質(キャップ)SCS1
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバー操作式。
接続方式ウエハー
材質(ジスク)SCS13A
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式ウエハー
ハンドル形状横形ギア
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)FCD450-10
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
バルブ種類フートバルブ
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
接続ウエハー
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
使用流体水
ハンドル形状ギヤ式
最高許容圧力(MPa)1
種類バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃
適合フランジJIS10K
連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70
呼び圧力5K・10K
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~200
接続方式ウェハー形
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(本体)FCD450-10
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス16K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A)
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME
材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A
接続形状ウエハ:JIS 16K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)131
接続方式ウエハー
寸法D1(mm)100
材質(シート)NBR
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
接続方式ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス16K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)ナイロン11ライニング
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)ナイロン11ライニング
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200、SCS13
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
材質(本体)FC200、SCS13
耐圧(MPa)0.49
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)ナイロン11ライニング
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80
接続フランジ形
材質(本体)FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)ナイロン11ライニング
関連キーワード
1
2
次へ