17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体 文字内容 呼び径150 型番60409
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体 文字内容 呼び径200 型番60126 アズワン品番64-5110-50
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。
材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304 フランジJIS 10K 並形 使用温度(℃)0~60 使用流体清水 使用場所屋内又は屋外
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TF-20A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-20A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS6KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB20A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 20A、袋ナット+アダプターオスSS20A、袋ナット+アダプターオスSUS20A、袋ナット+アダプターメスSS20A、袋ナット+アダプターメスSUS20A、固定ニップルSS20A、固定ニップルSUS20A、10KルーズフランジSS20A、5KルーズフランジSS20A、10KルーズフランジSUS20A、5KルーズフランジSUS20A、10K固定/ルーズフランジSS20A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS20A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径20A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,386 税込4,825
4日以内出荷

TF-15A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径15A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,827 税込4,210
4日以内出荷

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.14MB)
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TF-10A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径10A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,225 税込4,648
4日以内出荷

TF-32A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)250~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径32A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,772 税込6,349
4日以内出荷

TF-65A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-65A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)400~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS11KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB65A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 65A、10KルーズフランジSS65A、5KルーズフランジSS65A、10KルーズフランジSUS65A、5KルーズフランジSUS65A、10K固定/ルーズフランジSS65A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS65A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径65A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
11,357 税込12,493
4日以内出荷

TF-50A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-50A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)300~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS10KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB50A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 50A、袋ナット+アダプターオスSS50A、袋ナット+アダプターオスSUS50A、袋ナット+アダプターメスSS50A、袋ナット+アダプターメスSUS50A、固定ニップルSS50A、固定ニップルSUS50A、10KルーズフランジSS50A、5KルーズフランジSS50A、10KルーズフランジSUS50A、5KルーズフランジSUS50A、10K固定/ルーズフランジSS50A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS50A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
7,905 税込8,696
4日以内出荷

TF-40A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-40A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)250~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS9KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB40A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 40A、袋ナット+アダプターオスSS40A、袋ナット+アダプターオスSUS40A、袋ナット+アダプターメスSS40A、袋ナット+アダプターメスSUS40A、固定ニップルSS40A、固定ニップルSUS40A、10KルーズフランジSS40A、5KルーズフランジSS40A、10KルーズフランジSUS40A、5KルーズフランジSUS40A、10K固定/ルーズフランジSS40A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS40A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径40A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,827 税込7,510
4日以内出荷

TF-25A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,293 税込5,822
4日以内出荷

配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc(ユニオン継手) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)