46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121) 形状ソケット 備考ネジ部はテーパーネジです
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4051 材質青銅 RR1/2 寸法L(mm)89 寸法d(mm)12 寸法D(mm)9 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
2,598 税込2,858
当日出荷

材質(本体)CAC406 寸法L(mm)66 寸法H(mm)72 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)40 寸法W(mm)0.36 材質(シート)PTFE 使用流体 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質(本体)CAC406 備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア 寸法L(mm)66 寸法H(mm)72 規格10K 最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0 寸法D(mm)40 寸法W(mm)0.23 材質(弁体)PTFE
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
欠品中

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
翌日出荷

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×R
1個
739 税込813
当日出荷

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
899 税込989
当日出荷

呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
369 税込406
当日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
989 税込1,088
当日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×R
1個
859 税込945
当日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

オーミヤBCユニオン
全ての商品がNpb処理済みです。ノンアスパッキン付き
用途オネジ同士のつなぎに使用 仕様砲金継手 材質砲金 形状ユニオン 接続ねじ種類RC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質青銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状テーパおねじR×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)