材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
材質(カバー)CAC911
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ボディ)CAC911
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)100以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)CAC406
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
材質(弁体)CAC406
材質(本体)CAC911
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)CAC911
材質(要部)CAC406
形状ストレート
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20
接続方式管フランジ/外捻子式
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
用途塩化ビニル管対応
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0
接続方式差込み(ソケット形)
使用流体水道水・清水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード