ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
形状カップリング
圧力(MPa)1.6
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ホースニップル
種類ホース継手
関連キーワード