パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番282-2911
材質青銅鋳物
形状エルボ
質量(g)250
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)30
使用流体水道水
寸法A2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
仕様RPネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)40.5
寸法H2(mm)47.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(めねじ)
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5939
材質青銅、樹脂
使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビス付き
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ
材質青銅
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ポリパイプ同士の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
ポリパイプ同士の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水道水
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番160-5939
材質青銅
質量(g)300
寸法H(mm)77
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)9
寸法D(mm)49.5
寸法W(mm)49
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様平行ネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)62
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)79.5
寸法H2(mm)47.1
適合壁厚(mm)最大:38
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)47.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様テーパーネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
形状エルボ
寸法L(mm)47
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)47
寸法H2(mm)46.9
適合壁厚(mm)最大:18
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手
トラスコ品番160-5940
材質青銅、ステンレス
質量(g)280
寸法L(mm)85
寸法H(mm)85
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)49.5
寸法W(mm)50
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
トラスコ品番383-0417
材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C
寸法H(mm)38
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6407
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)24
寸法H1(mm)29
最高使用温度(℃)40
H(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手
トラスコ品番850-6408
材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C
形状エルボ
寸法D(mm)33
寸法H1(mm)33
最高使用温度(℃)40
H(mm)47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質/仕上本体:青銅製
質量(g)214
寸法L(mm)35
寸法d(mm)29
寸法d2(mm)52
寸法d3(mm)52
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
関連キーワード