46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状テーパおねじR×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水道用ポリエチレン管変換継手
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6762 1種二層管
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅(CAC406) 形状プラグ 流体水道水 種類樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所WJ6型 プラグ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
材質青銅 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)37 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 ソケット
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 チーズ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 GPチーズ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤給装工業QSJCオスアダプター
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤給装工業QSJCメスアダプター
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 エルボ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・床立上げ用の継手です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D2(Φmm)29 寸法D3(Φmm)40 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)13A ツバ径D1(Φmm)50
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤給装工業QSJC両座付エルボ
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5939 材質青銅、樹脂 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満) 管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前澤給装工業QSJC HIVP変換継手
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。HIVPとの変換に使用します。
材質青銅、樹脂、HIVP
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤給装工業PE継手S型 PV+HI・GN
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体水道水
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)