15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-46 ねじサイズRc2" バルブ種類ボールバルブ
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-43 ねじサイズRc1" バルブ種類ボールバルブ
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-42 ねじサイズRc3/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-40 ねじサイズRc3/8" バルブ種類ボールバルブ
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-39 ねじサイズRc1/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-45 ねじサイズRc1・1/2" バルブ種類ボールバルブ
1個
49,200 税込54,120
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-44 ねじサイズRc1・1/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-41 ねじサイズRc1/2" バルブ種類ボールバルブ
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オンダ製作所砲金クロス
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、三方共にオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)