122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。 材質青銅
1個(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ)C3771 バルブ種類グローブバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)Kメタル クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)185以下 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ玉形弁
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁箱)CAC406 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)120以下 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)100以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC(青銅鋳物) クラス100 材質(弁棒)C3531 バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)Kメタル クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC911 材質(カバー)CAC911 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ボディ)CAC911 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JV5-1 最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY 材質(コア)PE バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)DRアロイ 材質(ボンネット)C3771BD 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)185以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29~70(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 接続方式ウエハー 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 最高使用圧力(MPa)1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス150 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-29~185 規格JIS B 2011 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ストップバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)