17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ キャップ形式レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様吹止り圧力:92kPa以上 付属品保温ケース(自己消火栓) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢入口側を下にした垂直取付 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(225以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa 付属品保温ケース(自己消火性) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上 取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)32 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)47.5 圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 負圧性能(kPa)-12以下 材質(弁箱)CAC
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)22 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS G1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質SCS 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(235以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 材質(ディスク)FKM RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体空気・気体・液体 流体温度(℃)235以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)