既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
材質PVC、青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
取付ねじ管用テーパネジ
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)40
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L2(mm)16.0
関連キーワード