46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)KSB-3 材質(ロックナット)KSB-3 材質(ソケット)HIPVC クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)77 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)100 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR・FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12) 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン 材質(本体)青銅 バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6407 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40 H(mm)38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6408 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)33 最高使用温度(℃)40 H(mm)47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途水道用塩ビ管用継手 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911(LFBC) クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属と樹脂はインサート加工。 給水用。
用途塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。 材質ポリ塩化ビニル、青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手 取付ねじ管用テーパネジ 最高使用温度(℃)50 アズワン品番64-6498-08
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。
用途給水用 材質PVC、青銅 最高使用温度(℃)50℃ アズワン品番64-6498-07
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用 材質PVC、青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手 取付ねじ管用テーパネジ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状ストレート 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC911 材質(弁体)CAC911 クラス5K 材質(弁箱)CAC911 材質(弁棒)C6803 バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用。 トラスコ品番383-0417 材質ねじ部:JIS B0203のテーパーおねじ、インサート:JIS H5121のCAC406C 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40(40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBC(タブチ)SPジョイント
材質青銅鋳物 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様テーパーネジ品 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状エルボ サイズNAE13J3 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)13.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)47.9 寸法L2(mm)39.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷