5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(225以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(235以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体空気・気体・液体 流体温度(℃)235以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)