75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7 ハンドル形状T形ハンドル 呼び圧力400型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7 ハンドル形状T形ハンドル 呼び圧力400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ロングネックボールバルブ
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7 ハンドル形状T形ハンドル 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒) バルブ種類グローブバルブ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm) 材質(本体)CAC406 使用流体温水・水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品ユニオン継手 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JV5-1 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 口径タイプスタンダードボア 最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)SUS304 材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力10K 材質(コア)PE バルブ種類ロングネックボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 材質(シート)PTFE 接続Rc 材質(ボール)SUS304 使用流体油・空気・脈動水・静流水 最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油) ハンドル形状レバー式 呼び圧力400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ロングネックボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉛カット レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7 ハンドル形状レバー式 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 口径タイプスタンダードボア 最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)SUS304 材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力10K バルブ種類ロングネックボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0 ハンドル形状Tハンドル クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-83 ねじサイズRc1" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-92 ねじサイズRc2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-85 ねじサイズRc1・1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-82 ねじサイズRc3/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-84 ねじサイズRc1・1/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:69 H:75 D:80 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-81 ねじサイズRc1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

材質(本体)CAC911 材質(ボール)SUS304 使用流体 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 クラス10K 材質(コア)変性PPE ボア径スタンダードボア 材質(コアシールリング)ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)0~90 寸法L(mm)92.5 寸法H(mm)72 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1(冷温水) 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC406 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(ボール)SCS13A 使用流体 材質(キャップ)ポリプロピレン 最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,898 税込9,788
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体 材質(キャップ)CAC911 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS304 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)CAC406 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)