樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。
トラスコ品番324-4051
材質青銅
RR1/2
寸法L(mm)89
寸法d(mm)12
寸法D(mm)9
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
こんなお得な商品も!

ボールバルブ(スタンダードボア)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604
使用流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-92
ねじサイズRc2"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-83
ねじサイズRc1"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-84
ねじサイズRc1・1/4"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-85
ねじサイズRc1・1/2"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-82
ねじサイズRc3/4"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質(本体)CAC911
材質(ボール)SUS304
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)強化ナイロン
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
クラス10K
材質(コア)変性PPE
ボア径スタンダードボア
材質(コアシールリング)ポリエチレン
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L(mm)92.5
寸法H(mm)72
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1(冷温水)
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC406
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)L:69 H:75 D:80
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-81
ねじサイズRc1/2"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(ボール)SCS13A
使用流体水
材質(キャップ)ポリプロピレン
最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)強化ナイロン
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS304
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)CAC406
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)強化ナイロン
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード