カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(163)
    • 樹脂管用継手(159)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
  • TBC(タブチ)(24)
  • オンダ製作所(19)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
  • カクダイ(20)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • ミヤコ(2)
呼び径(A)
  • 10(6)
  • 13(32)
  • 16(7)
  • 20(19)
  • 25(1)
材質
  • 青銅
  • その他(2)
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(153)
  • 樹脂(186)
  • (17)
  • 鋳鉄(86)
  • 黄銅(真鍮)(135)
呼び径(B)
  • 1/2(22)
  • 3/4(13)
  • 13(1)
種類
  • 種類その他(5)
  • 種類エルボ(25)
  • 種類ソケット(61)
  • 種類チーズ(8)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(6)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(11)
  • PT(管用テーパ)(27)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂管継手」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター 青銅製オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ソケット オンダ製作所カポリエコ ソケットオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・配管の延長に使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ エルボソケット オンダ製作所カポリエコ エルボソケットオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプターオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付アダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WJ17型 配管アダプター 青銅 オンダ製作所WJ17型 配管アダプター 青銅オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)・床立上げ用の継手です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所HJ2型 テーパめねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所WL37型 床下横取付アダプター 青銅オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWA
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13 TBC(タブチ)樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13TBC(タブチ)
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4051材質青銅RR1/2寸法L(mm)89寸法d(mm)12寸法D(mm)9適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所WL27型 壁貫通逆座ロングエルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ20型 平行おねじ オンダ製作所WJ20型 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WJ14型 平行めねじ オンダ製作所WJ14型 平行めねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所WJ74型 既設三管種変換継手オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
WJ6型 プラグ オンダ製作所WJ6型 プラグオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。 ・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 ・埋設可能。 ・WJ61A-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。 ・WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側もポリブテン管です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所WJ31型 ポリ管変換アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)40以下使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
179税込197特価
1個
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:青銅製適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質/仕上本体:青銅製質量(g)214寸法L(mm)35寸法d(mm)29寸法d2(mm)52寸法d3(mm)52適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
JKロック銅管接続アダプター カクダイJKロック銅管接続アダプターカクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅管の呼び(銅管)15.88
JKロック胴長外ネジアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロック胴長外ネジアダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質青銅、黄銅
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット TBC(タブチ)樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィットTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5942材質青銅質量(g)160寸法L(mm)59規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)13適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
ストレート止水栓 アレスフィット付 TBC(タブチ)ストレート止水栓 アレスフィット付TBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手材質青銅、ステンレストラスコ品番160-5943質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 両座付エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
アレスフィット 座付水栓エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 座付水栓エルボTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49
ソフレックスAQ おねじアダプター 桑名金属工業ソフレックスAQ おねじアダプター桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)53.5寸法H(mm)9寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)20寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
ソフレックスAQ めねじアダプター 桑名金属工業ソフレックスAQ めねじアダプター桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)49寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)24.5寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他寸法L(mm)94.2
プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
座付きですので、躯体に固定できます。
プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様テーパーネジ品材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他形状エルボ寸法H(mm)25寸法L1(mm)77寸法F(mm)48寸法D(Φmm)36.7寸法E(mm)39寸法L2(mm)49寸法N(mm)27寸法G(mm)52寸法L0(mm)10
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)KITZ(キッツ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)KITZ(キッツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)KITZ(キッツ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ外ネジ座付水栓エルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
塩ビ管継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら