1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
こんなお得な商品も!

フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
こんなお得な商品も!

フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
パッキンアリ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
こんなお得な商品も!

フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
種類ねじ込み継手
形状ティー
材質青銅、黄銅
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状めねじアダプター
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)53.5
寸法H(mm)9
寸法A(mm)24.5
寸法S(mm)36
寸法D(Φmm)39
寸法E(mm)20
寸法D1(Φmm)39
材質(Oリング)フッ素ゴム
寸法S1(mm)35
材質(ナット)鉛レス青銅
材質(リテーナー)黄銅
ねじ径RRc3/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13AH
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
形状めねじアダプター
材質(本体)鉛レス青銅
寸法L(mm)49
寸法A(mm)24.5
寸法S(mm)36
寸法D(Φmm)39
寸法E(mm)24.5
寸法D1(Φmm)39
材質(Oリング)フッ素ゴム
寸法S1(mm)35
材質(ナット)鉛レス青銅
材質(リテーナー)黄銅
ねじ径RRc3/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L2(mm)16.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
二方が外ネジで一方が内ネジの継手です。
パッキン付き
形状チーズ
材質青銅、黄銅
取付ねじサイズG1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
種類ねじ込み継手
形状エルボ
材質青銅、黄銅
仕様パッキン付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
青銅製の壁貫通用の継手です。
座金を締め付けるだけで固定できます。
必要な長さに切断して使用できます。
材質本体:青銅、ナット:黄銅
形状壁貫通ニップル
寸法(mm)(はさみこみ)90~160
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)13
ノンアスベストパッキン付き
材質青銅、黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
関連キーワード
1
2
次へ