19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体冷温水 適合流体冷温水
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.01~1.0 接続方式JIS R 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)100 適合圧力(MPa)0.01~1.0
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
材質(本体)CAC406 種類JIS Rc1/4 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) 機構手動閉止ツマミ 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手 材質(本体)CAC406 種類ユニオン継手付 使用流体水・温水 機構手動閉止ツマミ 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-6
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)139 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-5
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り) 質量(kg)3.18 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)153 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様急速排気機構付 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング) 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質サーモユニット:SUS・C3604B 材質(本体)CAC406 形式サーモワックス式 寸法L1(mm)40 材質(キャップ)SUS304 流体温度(℃)171以下 取付姿勢縦・横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.7以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。 気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)CAC406 使用流体水・温水・油(比重0.85以上) 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.85以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.6以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm) 材質(本体)CAC406 使用流体温水・水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品ユニオン継手 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm) 材質(本体)CAC406 種類チューブ継手付 機構手動閉止ツマミ 流体温度(℃)5~100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5~80 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 材質(ディスク)EPDM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)PP樹脂 作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能) 圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能) 初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能) 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg)1.3 材質(本体)CAC406 種類青銅製 使用流体水道水 流体温度(℃)5~40 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水道水 端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM 適合圧力(MPa)0.01~1 材質(フロート)PP樹脂
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMバルブ製作所FM吸気弁VB型
材質(本体)CAC901 材質(キャップ)合成樹脂(ABS) 材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71 材質(本体)CAC 種類エアー&ガストラップ 形式サーモスタチック式 最高使用圧力(MPa)0.87 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)ベリリウム鋼
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)90 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)