カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(329)
    • 継手(306)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(192)
  • ミヤコ(45)
  • オンダ製作所(31)
  • オーミヤ(15)
  • ベン(12)
  • KVK(10)
  • TBC(タブチ)(8)
  • カクダイ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 東洋フィッティング(3)
  • ヨシタケ(2)
材質
  • 青銅
  • その他(26)
  • アルミ(39)
  • ガラス(4)
  • スチール(138)
  • ステンレス(533)
  • 亜鉛合金(55)
  • 塩化ビニール(PVC)(57)
  • 樹脂(63)
  • (17)
  • 鋳鉄(220)
  • 黄銅(真鍮)(421)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(46)
  • PS(管用テーパ)(42)
  • PT(管用テーパ)(194)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(168)
  • 3/4(110)
  • 1(44)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(15)
  • 2(14)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
種類
  • 種類その他(6)
  • 種類エルボ(70)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ソケット(62)
  • 種類チーズ(55)
  • 種類ニップル(27)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(38)
  • 種類プラグ(7)
  • 種類ユニオン(12)
呼び径(A)
  • 3(3)
  • 6(1)
  • 10(6)
  • 13(160)
  • 15(13)
  • 16(1)
  • 20(117)
  • 25(57)
  • 30(14)
  • 32(7)
  • 40(21)
  • 50(20)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • その他(2)
3・6・10・13・15・16・20・25・30・32・40・50・65・75・100・130・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式オンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)・ノンアスベストパッキン付・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16.8テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 1×25テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 1×25テーパおねじコア対応オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)49.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径25ねじサイズR1
FCJ 3/4×25テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 3/4×25テーパおねじコア対応オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)45.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径25ねじサイズR3/4
FCJ 3/4×20テーパめねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)42.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応 オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパおねじコア対応オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅寸法L(mm)43温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズR3/4
持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) オンダ製作所持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)オンダ製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプターオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付アダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WJ17型 配管アダプター 青銅 オンダ製作所WJ17型 配管アダプター 青銅オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)・床立上げ用の継手です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所WL37型 床下横取付アダプター 青銅オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WMV2型 流量調整バルブ オンダ製作所WMV2型 流量調整バルブオンダ製作所
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
・平行おねじ(Gねじ)・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 オンダ製作所WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐オンダ製作所
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
・平行おねじ(Gねじ)・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所WL27型 壁貫通逆座ロングエルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
BCフランジ オーミヤBCフランジオーミヤ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途パイプとパイプの接合等で使用仕様砲金継手材質砲金形状フランジ接続ねじ種類RC
BC給水プラグ オーミヤBC給水プラグオーミヤ
549税込604
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給水用のプラグとして使用仕様砲金継手材質砲金形状プラグ接続ねじ種類R
ユニットエルボ内ネジ オーミヤユニットエルボ内ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ(ショート) オーミヤユニットエルボ内ネジ(ショート)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ外ネジ オーミヤユニットエルボ外ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ調整式 オーミヤユニットエルボ内ネジ調整式オーミヤ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
BCユニオン オーミヤBCユニオンオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての商品がNpb処理済みです。ノンアスパッキン付き
用途オネジ同士のつなぎに使用仕様砲金継手材質砲金形状ユニオン接続ねじ種類RC
BCオスアダプター オーミヤBCオスアダプターオーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途銅管と接続する際に使用仕様砲金継手材質砲金形状アダプター接続ねじ種類R
BCブッシング オーミヤBCブッシングオーミヤ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ブッシング接続ねじ種類R×RC
砲金角ニップル オーミヤ砲金角ニップルオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
砲金チーズ オーミヤ砲金チーズオーミヤ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状チーズ接続ねじ種類RC×RC
BC丸ニップル オーミヤBC丸ニップルオーミヤ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
BC長ニップル オーミヤBC長ニップルオーミヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
オスアダプター オンダ製作所オスアダプターオンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
予約販売
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
壁用ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら