720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)SUS管変換継手
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅)) 規格JIS G 3448
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水道用ポリエチレン管変換継手
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6762 1種二層管
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状テーパおねじR×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製
1個
特価
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質/仕上本体:青銅製 質量(g)214 寸法L(mm)35 寸法d(mm)29 寸法d2(mm)52 寸法d3(mm)52 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

・リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。 ・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 ・埋設可能。 ・WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケット
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状チーズ 規格JWWA
1個(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状ソケット 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状エルボ 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5942 材質青銅 質量(g)160 寸法L(mm)59 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)13 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)