テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質/仕上本体:青銅製
質量(g)214
寸法L(mm)35
寸法d(mm)29
寸法d2(mm)52
寸法d3(mm)52
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
関連キーワード