こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(パッキング)Brass CW614N
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(ステム)DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)Aluminium
材質(ボンネット)Bronze CC491K
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ(スタンダードボア)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅
電源(V)AC200
接続ネジ
最大消費電力(W)10
定格電流(mA)50
マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)
呼び圧力10K
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅
電源(V)AC100
接続ネジ
呼び圧力10K
マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)
定格電流(mA)90
最大消費電力(W)9
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、和蒸気/0.88
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
材質青銅
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式フランジ形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード